0507918260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR40-Z-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR40-Z-XL
Rubix:160000000399664
Produttore:0507918260000
EAN:4012802736267
0507918260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR40-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507918260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR40-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x52x52 mm
Peso215 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-z-xl
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico statico di base, assiale - C0a148000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca56000 N
Guarnizioneuno scudo metallico
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
109,50 IVA esclusa
/ Unità
133,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore