0507806970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR25-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR25-XL
Rubix:160000000399652
Produttore:0507806970000
EAN:4012802736014
0507806970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507806970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR25-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x37x37 mm
Peso119 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico statico di base, assiale - C0a76000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca33500 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
66,24 IVA esclusa
/ Unità
80,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore