0507917880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR20-Z-XL
Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKXR20-Z-A
INA:NKXR20-Z-XL
Rubix:160000000399660
Produttore:0507917880000
EAN:4012802736250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0507917880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR20-Z-XL
Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Punti di forza
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 84 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18600 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkxr..-z-xl |
| Regime di riferimento | 4200 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23800 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 53000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 25000 N |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore