0507808670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR50-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR50-XL
Rubix:160000000399657
Produttore:0507808670000
EAN:4012802736076
0507808670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507808670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR50-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x62x62 mm
Peso268 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico statico di base, assiale - C0a177000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca62000 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
138,20 IVA esclusa
/ Unità
168,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore