0507807780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR35-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR35-XL
Rubix:160000000399654
Produttore:0507807780000
EAN:4012802704693
0507807780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507807780000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR35-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso154 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento2500 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico statico di base, assiale - C0a101000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
91,99 IVA esclusa
/ Unità
112,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore