CUSCINETTO COMBINATO RAX720
Cuscinetto assiale a rullini Nadella
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:RAX 720
Rubix:160000000393948

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 18,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO COMBINATO RAX720
Cuscinetto assiale a rullini
Needle axial bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 18,2 mm |
| Serie | rax |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore