0507917960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR25-Z-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR25-Z-XL
Rubix:160000000399661
Produttore:0507917960000
EAN:4012802664911
0507917960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR25-Z-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507917960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR25-Z-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x37x37 mm
Peso125 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-z-xl
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico statico di base, assiale - C0a76000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca33500 N
Guarnizioneuno scudo metallico
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
69,91 IVA esclusa
/ Unità
85,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione