CUSCINETTO A RULLINI NKXR 17 Z

Cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici combinati

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NKXR 17 Z
Rubix:999190200021323
Produttore:14439
EAN:7316570576672
CUSCINETTO A RULLINI NKXR 17 Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno31,2 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKXR 17 Z


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a rulli cilindrici. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

- Accolgono carichi radiali e assiali in un'unica direzione
- Elevata capacità di carico
- Sezione trasversale ridotta
- Design non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x31,2x31,2 mm
Peso53 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno31,2 mm
Larghezza25 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr
Gabbiaacciaio
Peso0,053 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico statico di base, assiale - C0a31500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca12200 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione