Riferimenti
Nadella:AXZ 8 25 43
Rubix:160000000394500

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13300 N |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AXZ82543
Nadella axial needle bearing
Nadella axial needle bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13300 N |
| Serie | axz |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49000 N |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore