Riferimenti
SKF:NKI 75/35
Rubix:999190200021260
Produttore:14316
EAN:7316570267600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 75/35
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 908 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | nki |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Numero di file | 1 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 96,8 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,92 IVA inclusa
Esaurito