CUSCINETTI A SFERE KLNJ1/2Y RHP

Cuscinetti a sfera a gola profonda RHP: KLNJ.. Serie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:KLNJ1/2Y
Rubix:999250617005552
Produttore:KLNJ1/2Y R
EAN:00747023003020
CUSCINETTI A SFERE KLNJ1/2Y RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno (pollici)1/2 ''
Diametro esterno (pollici)1-1/8 ''
Larghezza (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE KLNJ1/2Y RHP


NSK è leader mondiale nella produzione di cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni;
in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: in acciaio o in ottone massiccio
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata dei cuscinetti fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Diametro interno (pollici)1/2 ''
Diametro esterno (pollici)1-1/8 ''
Larghezza (pollici)1/4 ''
Serieklnj
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione