CUSCINETTI A SFERE MJ2J RHP
Cuscinetti a sfera a gola profonda RHP: MJ... Serie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno (pollici) | 2 '' |
|---|---|
| Diametro esterno (pollici) | 4-1/2 '' |
| Larghezza (pollici) | 1-1/16 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE MJ2J RHP
NSK è leader mondiale nei Cuscinetti a sfere con gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni;
in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere di NSK sono in grado di gestire non solo le forze radiali, ma anche i carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.
Punti di forza
Gabbie - Offre diversi tipi di gabbie per soddisfare le sue esigenze applicative: in acciaio o in ottone massiccio
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata dei cuscinetti fino all'80%
Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate in modo speciale per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 1170 g |
|---|---|
| Diametro interno (pollici) | 2 '' |
| Diametro esterno (pollici) | 4-1/2 '' |
| Larghezza (pollici) | 1-1/16 '' |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | mj |
| Gabbia | acciaio |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione