CUSCINETTI A SFERE MJ1J RHP

Cuscinetti a sfera a gola profonda RHP: MJ... Serie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MJ1J
Rubix:999250617005555
Produttore:MJ1J R
EAN:00747023009534
CUSCINETTI A SFERE MJ1J RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno (pollici)1 ''
Diametro esterno (pollici)2-1/2 ''
Larghezza (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE MJ1J RHP


NSK è leader mondiale nei Cuscinetti a sfere con gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni;
in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere di NSK sono in grado di gestire non solo le forze radiali, ma anche i carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Offre diversi tipi di gabbie per soddisfare le sue esigenze applicative: in acciaio o in ottone massiccio
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata dei cuscinetti fino all'80%
Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate in modo speciale per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante

Applicazioni

Utilizzi multipli. Adatto a velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso262 g
Diametro interno (pollici)1 ''
Diametro esterno (pollici)2-1/2 ''
Larghezza (pollici)3/4 ''
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriemj
Gabbiaacciaio
Peso0,262 kg
Diametro interno25,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione