CUSCINETTO R6-2Z

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Inch... Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:R6ZZMC3
Rubix:999180600087411
Produttore:R6ZZ+6 N
EAN:0029176003622
CUSCINETTO R6-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno (pollici)3/8 ''
Diametro esterno (pollici)7/8 ''
Larghezza (pollici)9/32 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO R6-2Z


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: in acciaio o in ottone massiccio
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata dei cuscinetti fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,4 g
Diametro interno (pollici)3/8 ''
Diametro esterno (pollici)7/8 ''
Larghezza (pollici)9/32 ''
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serier6..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Precisionep0 (normal / abec 1)
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione