Riferimenti





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno (pollici) | 1-1/8 '' |
|---|---|
| Diametro esterno (pollici) | 2-1/2 '' |
| Larghezza (pollici) | 5⁄8 '' |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO LJ1.1/4J
NSK è leader mondiale nella produzione di cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni;
in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.
Punti di forza
Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: in acciaio o in ottone massiccio
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata dei cuscinetti fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Diametro interno (pollici) | 1-1/8 '' |
|---|---|
| Diametro esterno (pollici) | 2-1/2 '' |
| Larghezza (pollici) | 5⁄8 '' |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lj1.1/4.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione