CUSCINETTO MJ5/8

Cuscinetti a sfera a gola profonda RHP: MJ... Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MJ 5/8J
Rubix:999180400112161
EAN:00747023009985
CUSCINETTO MJ5/8

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO MJ5/8


NSK è leader mondiale nei Cuscinetti a sfere con gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni;
in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere di NSK sono in grado di gestire non solo le forze radiali, ma anche i carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Offre diversi tipi di gabbie per soddisfare le sue esigenze applicative: in acciaio o in ottone massiccio
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata dei cuscinetti fino all'80%
Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate in modo speciale per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante

Applicazioni

Utilizzi multipli. Adatto a velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Gabbiaacciaio
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione