Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2Z/HT, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6202-2Z/HT
Rubix:170000000476987
Produttore:97440
EAN:7316570573374
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2Z/HT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2Z/HT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46,5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento43000 rpm
Regime limite22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8060 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.