Cuscinetto radiale a sfere SKF 6309-2RS1TN9/HC5C3WT, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6309-2RS1TN9/HC5C3WT
Rubix:170000000478047
EAN:7316571642369
CUSCINETTO CERAMICA 6309-2RS1TN9/HC5C3WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CERAMICA 6309-2RS1TN9/HC5C3WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni diverse. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, si distingue per la facilità di montaggio e la robustezza. Questo prodotto è adatto ad ambienti che richiedono sia protezione dai contaminanti sia rotazione rapida, garantendo al contempo una lunga durata e una manutenzione ridotta.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è realizzato con una gabbia a incastro stampata a iniezione in poliammide 6,6 rinforzata con fibre di vetro, garantendo così una grande stabilità e una maggiore resistenza meccanica. Gli elementi rotanti in nitruro di silicio (Si3N4) offrono isolamento elettrico e una maggiore resistenza all’usura, prolungando così la durata del cuscinetto. È inoltre dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che assicurano un’efficace protezione dalla polvere e dall’umidità. Il suo gioco radiale interno (C3) consente velocità di rotazione elevate riducendo al contempo l’attrito interno. È lubrificato con un grasso addensato a base di poliurea di consistenza 2-3 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -40 e +160 °C.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie al suo design a tenuta stagna e al grasso appositamente formulato. Il grasso utilizzato, con un addensante a base di poliurea, garantisce un’eccellente lubrificazione a temperature comprese tra -40 e +160 °C. Si raccomanda di verificare regolarmente le condizioni di funzionamento, monitorando le temperature e le vibrazioni per individuare eventuali anomalie. Ispezioni periodiche consentono di ottimizzare le prestazioni e garantire un funzionamento fluido e duraturo del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, che offrono un’eccellente tenuta. Queste guarnizioni proteggono efficacemente il cuscinetto da agenti contaminanti quali polvere e acqua. La gomma nitril-butadiene (NBR) utilizzata è resistente agli oli e ai grassi, garantendo una solida barriera contro le intrusioni esterne. Tuttavia, la gabbia in poliammide, sebbene resistente alla corrosione, può assorbire umidità, il che potrebbe comprometterne le proprietà meccaniche in ambienti umidi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. Con oltre 40 settori industriali serviti, SKF innova costantemente per migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature. Il marchio è riconosciuto per la sua competenza tecnica e la capacità di offrire prodotti di alta qualità adatti alle esigenze specifiche delle industrie di tutto il mondo.

Punti di forza:
• Elevata resistenza all’usura e alla corrosione grazie agli elementi rotanti in nitruro di silicio.
• Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle guarnizioni a labbro in gomma NBR.
• Lubrificazione ad alte prestazioni su un ampio intervallo di temperature (da -40 a +160 °C).
• Facilità di montaggio, con una gabbia in poliammide rinforzata che garantisce la stabilità del prodotto.
• Progettato per velocità di rotazione elevate con un gioco radiale interno (C3) che riduce l’attrito e migliora le prestazioni.
• Isolamento elettrico grazie agli elementi volventi in nitruro di silicio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili in ambienti difficili. Viene utilizzato in settori quali quello automobilistico, per trasmissioni e sistemi di frizione, nonché nei macchinari industriali per apparecchiature quali trasportatori, pompe, compressori e ventilatori. È presente anche in elettrodomestici quali lavatrici e asciugatrici, dove una rotazione rapida e una manutenzione ridotta sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso723,2 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6309
Gabbiapoliammide
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
270,71 IVA esclusa
/ Unità
330,26 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.