CUSCINETTO ASSIALE 29324 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:29324 E
Rubix:160000000367171
Produttore:36967
EAN:7316576608933
CUSCINETTO ASSIALE 29324 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29324 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x210x210 mm
Peso7262 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza54 mm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2800 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
800,40 IVA esclusa
/ Unità
976,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore