0190063140030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1-XL-K-C3

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22317-E1-XL-K-C3
Rubix:160000000378248
Produttore:0190063140030
EAN:4026677810632
0190063140030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1-XL-K-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190063140030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1-XL-K-C3


Questo cuscinetto a rulli sferici, firmato FAG e dotato della tecnologia X-life, si distingue per la sua robustezza, affidabilità e maggiore durata. È stato progettato per offrire prestazioni ottimali, anche in condizioni impegnative.

Caratteristiche:
- Due file di rulli simmetriche che assicurano una distribuzione uniforme dei carichi e garantiscono un’elevata stabilità.
- Una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, resistente e leggera, che consente un buon comportamento dinamico e un funzionamento fluido ad alta velocità.
- Un design aperto, senza spalla centrale (E1), che ottimizza la disposizione interna per una maggiore capacità di carico.
- Un foro conico (K, rapporto 1:12) che consente il montaggio tramite un manicotto o una boccola di serraggio, o anche direttamente su un albero conico. Consente una regolazione precisa del gioco, semplificando al contempo le operazioni di smontaggio.
- Un gioco radiale ampliato (classe C3) che compensa gli effetti delle dilatazioni termiche, limitando i rischi di surriscaldamento in caso di utilizzo prolungato.
- Una struttura interna ottimizzata per le velocità elevate, grazie a un eccellente stato superficiale e a una geometria interna accurata.
- Una gamma X-life (XL) che apporta un miglioramento della microgeometria delle piste di rotolamento, riducendo gli attriti e prolungando significativamente la durata, facilitando al contempo la circolazione del lubrificante.

Manutenzione:
Il cuscinetto presenta una scanalatura anulare e tre fori nell’anello esterno per consentire la rilubrificazione. Questa configurazione permette una manutenzione senza smontaggio, garantendo una distribuzione omogenea del grasso e un’efficace eliminazione delle impurità. Una lubrificazione regolare rimane essenziale, in particolare in ambienti polverosi o umidi. Questo cuscinetto è compatibile con un intervallo di temperature compreso tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante adeguato.

Tenuta:
Questo cuscinetto è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende sensibile alle sostanze contaminanti esterne. Si raccomanda quindi una protezione supplementare in ambienti inquinati. Tuttavia, questo design aperto presenta diversi vantaggi: migliore accessibilità per la rilubrificazione, riduzione della resistenza al rotolamento e idoneità a velocità di rotazione più elevate.

Marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, gode di fama mondiale nel settore dei cuscinetti. Con oltre 130 anni di esperienza, è riconosciuta per la qualità, l’affidabilità e l’innovazione dei suoi prodotti, sia nel settore industriale che in quello automobilistico. La tecnologia X-life incarna questa esigenza combinando elevate prestazioni tecniche e una riduzione delle esigenze di manutenzione.

Vantaggi principali:
- Contrassegnato con il marchio X-life, garantisce una riduzione degli attriti, una maggiore capacità di carico e una durata prolungata.
- Eccellente resistenza ai carichi assiali e radiali grazie a un design robusto.
- Funziona in modo stabile anche in presenza di forti variazioni di carico o di temperatura.
- Foro conico e gioco radiale C3 per un montaggio a pressione sull’asse e una regolazione di precisione.
- Lubrificazione facilitata durante l’uso grazie agli appositi fori previsti a tale scopo.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a rulli sferici trova perfetta applicazione in numerose configurazioni industriali: viene utilizzato in riduttori, trasportatori, ventilatori, pompe, compressori o anche negli alberi secondari di macchine rotanti. La sua resistenza a carichi elevati e la sua affidabilità nel funzionamento continuo lo rendono una scelta ideale per i montaggi fissi. È adatto sia ai settori della movimentazione e dell’agricoltura che alla lavorazione dei materiali o agli ambienti industriali standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso6990 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84823000
183,60 IVA esclusa
/ Unità
224,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione