CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2222-2RS5/VT143

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2222-2RS5/VT143
Rubix:170000000481223
EAN:7316576901331
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2222-2RS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2222-2RS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto ad alte prestazioni del marchio SKF è progettato per garantire una rotazione affidabile anche in condizioni estreme. Si tratta di un cuscinetto a sfere a sfere, ideale per assorbire sia carichi radiali elevati che sollecitazioni assiali in entrambe le direzioni. La sua capacità di autoallineamento lo rende una soluzione adatta ai disallineamenti e alle flessioni dell’albero, frequenti in ambito industriale. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza, la tenuta rinforzata e l’eccellente durata, anche in condizioni severe.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di due file di rulli, che ottimizzano la distribuzione dei carichi e offrono una notevole stabilità durante il funzionamento. È progettato con un foro cilindrico che garantisce un montaggio preciso e rapido. La gabbia in lamiera d’acciaio stampata, leggera e robusta, riduce gli effetti di inerzia e migliora la rotazione. Il gioco radiale interno standard assicura un buon equilibrio tra stabilità e fluidità di funzionamento, consentendo una rotazione fluida e limitando al contempo le sollecitazioni interne in caso di variazioni di temperatura. Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente protezione contro le contaminazioni esterne. È pre-riempito con una percentuale compresa tra il 25 e il 45% di grasso SKF LGEP 2, un grasso per pressioni estreme formulato con olio minerale e sapone di litio. Questo lubrificante è perfettamente adatto alle applicazioni soggette a carichi elevati e funziona efficacemente in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e 110 °C. La sua consistenza NLGI 2 garantisce una buona aderenza, limita l’attrito e riduce l’usura. Infine, la presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno facilita la manutenzione e aumenta la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-lubrificato e non deve essere lavato prima del montaggio. Può essere rilubrificato se necessario, in particolare quando la durata del grasso è giunta al termine. La rilubrificazione deve essere effettuata lentamente, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione, per distribuire uniformemente il lubrificante ed evitare di danneggiare le guarnizioni. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso originale (tipo LGEP 2). È fondamentale mantenere pulite le zone di lubrificazione durante gli interventi. Un’ispezione regolare del livello di grasso e delle prestazioni del cuscinetto consente di individuare tempestivamente eventuali segni di usura o deterioramento. Questo prodotto funziona in modo ottimale in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e +110 °C.

Tenuta:
Il cuscinetto è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati. Questo tipo di guarnizione con armatura in acciaio offre una barriera efficace contro polvere, umidità, spruzzi di liquidi e altri contaminanti. L’HNBR (nitrile idrogenato) garantisce un’eccellente resistenza al calore, agli oli industriali e agli agenti chimici. Questa tenuta consente un funzionamento sicuro, anche in ambienti difficili. Limita inoltre la penetrazione di impurità, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Unico vincolo: una velocità di rotazione massima leggermente ridotta dalla presenza delle guarnizioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Vantaggi chiave:
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Funzione autoallineante, ideale in caso di disallineamento
• Guarnizioni in HNBR ad alte prestazioni per una tenuta ottimale
• Scanalatura di lubrificazione e fori per una manutenzione semplificata
• Gioco radiale standard per un buon compromesso tra stabilità e prestazioni termiche
• Gabbia leggera in acciaio per ridurre le perdite per attrito
• Design robusto adatto ad ambienti industriali difficili

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è ideale per le applicazioni in cui affidabilità, resistenza e durata sono fondamentali. È comunemente utilizzato nei settori della movimentazione pesante, dell’estrazione mineraria, delle cementerie, della metallurgia, delle gru industriali e delle trasmissioni meccaniche. La sua capacità di autoallineamento lo rende una soluzione perfetta per le installazioni in cui gli alberi sono soggetti a flessioni o disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza63 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso7,6 kg
Regime limite1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r640000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr572000 N
429,14 IVA esclusa
/ Unità
523,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione