Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ215-XL-MPA, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ215-XL-MPA
Rubix:160000000375636
Produttore:0192608490000
EAN:4012801267465


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0192608490000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ215-XL-MPA
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1468 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4550 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 123000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 122000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione