Cuscinetto a quattro punti di contatto SKF QJ 324 N2MA/C3, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:QJ 324 N2MA/C3
Rubix:160000000362724
Produttore:18292
EAN:7316571072067




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 324 N2MA/C3
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x260x260 mm |
|---|---|
| Peso | 15210 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 415000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 530000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1544,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1884,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione