Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ228-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ228-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379607
Produttore:0190052450030
EAN:4012801267816
0190052450030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ228-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190052450030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ228-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso9690 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr315000 N
Carico statico di base, radiale - C0r420000 N
Codice doganale84821090
€ 760,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 927,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.