Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ314-XL-MPA, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ314-XL-MPA
Rubix:160000000375673
Produttore:0167425910000
EAN:4012801237888
0167425910000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ314-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425910000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ314-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3290 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
€ 235,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 287,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.