Cuscinetto a quattro punti di contatto SKF QJ 314 N2MA/C2L, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:QJ 314 N2MA/C2L
Rubix:160000000362710
Produttore:18248
EAN:7316576632600
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 314 N2MA/C2L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 314 N2MA/C2L


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto con scanalature per anello di ancoraggio possono sopportare carichi assiali pesanti in ambo le direzioni e carichi radiali di piccola entità. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità. L'anello esterno, con gruppo sfere e gabbia, si può montare separatamente dall'anello interno in due metà. Le scanalature per l'anello di ancoraggio si possono utilizzare per evitare la rotazione dell'anello esterno.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso3160 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic2
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr200 N
Carico statico di base, radiale - C0r180 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
417,55 IVA esclusa
/ Unità
509,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.