Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ216-XL-MPA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ216-XL-MPA
Rubix:160000000375638
Produttore:0167423200000
EAN:4012801237673


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0167423200000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ216-XL-MPA
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1840 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 136000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 137000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione