Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ219-N2-MPA, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ219-N2-MPA
Rubix:160000000375643
Produttore:0192610980000
EAN:4012801267663
0192610980000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ219-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192610980000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ219-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso3410 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr190000 N
Carico statico di base, radiale - C0r212000 N
Codice doganale84821090
€ 314,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 383,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.