Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ224-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ224-N2-MPA-C3
Rubix:160000000375647
Produttore:0192612500030
EAN:4012801267755


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0192612500030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ224-N2-MPA-C3
Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 6740 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3050 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 285000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 340000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 547,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione