Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ209-XL-MPA, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ209-XL-MPA
Rubix:160000000375621
Produttore:0167422650000
EAN:4012801180757
0167422650000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ209-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167422650000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ209-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso515 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Codice doganale84821090
€ 59,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.