Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ214-XL-TVP, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ214-XL-TVP
Rubix:160000000375634
Produttore:0192608220000
EAN:4012801237666
0192608220000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ214-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192608220000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ214-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1190 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Carico statico di base, radiale - C0r122000 N
€ 103,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.