Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ212-XL-TVP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ212-XL-TVP
Rubix:160000000375630
Produttore:0192606870000
EAN:4012801180771
0192606870000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ212-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192606870000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ212-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso889 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr98000 N
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
€ 64,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.