Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ224-N2-MPA, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ224-N2-MPA
Rubix:160000000375646
Produttore:0192612500000
EAN:4012801263740
0192612500000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ224-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192612500000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ224-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6740 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Carico statico di base, radiale - C0r340000 N
Codice doganale84821090
€ 547,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.