Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ211-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ211-XL-MPA-C3
Rubix:160000000375628
Produttore:0192605120030
EAN:4012801013383


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0192605120030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ211-XL-MPA-C3
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 750 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione