Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ305-XL-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ305-XL-TVP
Rubix:160000000375656
Produttore:0167424350000
EAN:4012801315685
0167424350000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ305-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424350000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ305-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso256 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr46500 N
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
€ 34,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.