Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ309-XL-MPA, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ309-XL-MPA
Rubix:160000000375664
Produttore:0167425160000
EAN:4012801180870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0167425160000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-MPA
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1051 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 100000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione