Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ230-N2-MPA, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ230-N2-MPA
Rubix:160000000375651
Produttore:0167423540000
EAN:4012801237758
0167423540000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ230-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423540000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ230-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x270x270 mm
Peso12200 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2360 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Carico statico di base, radiale - C0r485000 N
Codice doganale84821090
951,34 IVA esclusa
/ Unità
1160,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.