Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ315-XL-N2-MPA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ315-XL-N2-MPA
Rubix:160000000375674
Produttore:0167426050000
EAN:4012801237895
0167426050000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ315-XL-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426050000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ315-XL-N2-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3950 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr229000 N
Carico statico di base, radiale - C0r204000 N
261,84 IVA esclusa
/ Unità
319,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.