Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ312-XL-MPA, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ312-XL-MPA
Rubix:160000000375670
Produttore:0190052530000
EAN:4012801268196
0190052530000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ312-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190052530000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ312-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
Carico statico di base, radiale - C0r126000 N
€ 171,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.