Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ311-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ311-XL-MPA-C3
Rubix:160000000379613
Produttore:0167425590030
EAN:4012801268127
0167425590030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ311-XL-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425590030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ311-XL-MPA-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1711 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr133000 N
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Codice doganale84821090
140,48 IVA esclusa
/ Unità
171,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.