Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ319-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ319-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379616
Produttore:0167426300030
EAN:4012801268400
0167426300030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ319-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426300030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ319-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x200x200 mm
Peso7450 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Codice doganale84821090
547,86 IVA esclusa
/ Unità
668,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.