Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ214-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ214-XL-MPA-C3
Rubix:160000000375635
Produttore:0167423110030
EAN:4012801157681
0167423110030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ214-XL-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423110030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ214-XL-MPA-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1300 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr118000 N
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Codice doganale84821090
€ 141,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.