Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ213-XL-MPA, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ213-XL-MPA
Rubix:160000000375631
Produttore:0192607170000
EAN:4012801152907
0192607170000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ213-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192607170000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ213-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1270 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
Carico statico di base, radiale - C0r104000 N
126,83 IVA esclusa
/ Unità
154,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.