Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ216-XL-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ216-XL-N2-MPA-C3
Rubix:999210325077778
Produttore:0167423380030
EAN:4012801267540
0167423380030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ216-XL-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423380030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ216-XL-N2-MPA-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1750 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Codice doganale84821090
€ 193,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.