Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ334-N2-MPA, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ334-N2-MPA
Rubix:160000000375690
Produttore:0192625900000
EAN:4012801593847
0192625900000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ334-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192625900000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ334-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetti a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di tenuta, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x360x360 mm
Peso38400 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1590 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Carico statico di base, radiale - C0r920000 N
Codice doganale84821090
2749,43 IVA esclusa
/ Unità
3354,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.