Cuscinetto a quattro punti di contatto INA CSXC040-HLE, Diametro esterno: 120.65 mm | Diametro interno: 101.6 mm | Larghezza: 9.525 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:CSXC040-HLE
Rubix:160000000382111
Produttore:0069418260000
EAN:4054362039105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,65 mm |
| Larghezza | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : 0069418260000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE CSXC040-HLE
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXC, gabbia in lamiera di ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 101,6 mm |
| Diametro esterno | 120,65 mm |
| Larghezza | 9,525 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10400 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 612,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 747,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore