Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ232-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 290 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ232-N2-MPA-C3
Rubix:999201229089997
Produttore:0192614030030
EAN:4012801593649
0192614030030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ232-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192614030030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ232-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15300 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Codice doganale84821090
1194,83 IVA esclusa
/ Unità
1457,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.