Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ308-XL-MPA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ308-XL-MPA
Rubix:160000000375662
Produttore:0167424940000
EAN:4012801180856
0167424940000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ308-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424940000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ308-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso786 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr84000 N
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Codice doganale84821090
74,06 IVA esclusa
/ Unità
90,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.