Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ309-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ309-XL-MPA-C3
Rubix:160000000375667
Produttore:0167425160030
EAN:4012801268004
0167425160030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425160030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-MPA-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso1051 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
89,36 IVA esclusa
/ Unità
109,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.