Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ326-N2-MPA, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 58 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ326-N2-MPA
Rubix:160000000375685
Produttore:0192625070000
EAN:4012801268509


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0192625070000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ326-N2-MPA
Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Peso | 19200 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2220 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 425000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 570000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1109,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1353,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione